ステルクセ-フティーSBHD-3127 ブラック

ステルクセ-フティーSBHD-3127 ブラック - 弘進ゴムステルクセ-フティーSBHD-3127 ブラック - 弘進ゴムステルクセ-フティーSBHD-3127 ブラック - 弘進ゴムステルクセ-フティーSBHD-3127 ブラック - 弘進ゴムステルクセ-フティーSBHD-3127 ブラック - 弘進ゴム
(1件のレビュー)

屈曲位置にかかるストレスを分散させた設計とオリジナル配合により、
耐屈曲性能を向上させたプロ仕様の安全長靴です。ベーシックな黒の艶タイプです。

形状ハイカットブラック種類安全長靴材質(アッパー)長靴:天然ゴム・合成ゴム材質(ソール)長靴:天然ゴム・合成ゴム機能長持ち設計、スコップガード、先芯入り足幅3E材質(先芯)鋼製靴タイプ長靴内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
長さ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12489325B0361AA-23023300875
4,500
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
12489341B0361AA-23523.5300875
4,500
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
12489350B0361AA-24024310875
4,500
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
12489359B0361AA-24524.5310875
4,500
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
12489368B0361AA-25025310950
4,500
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
12489377B0361AA-25525.5320950
4,500
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
12489386B0361AA-26026320950
4,500
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
12489395B0361AA-26526.5320950
4,500
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
12489411B0361AA-27027330950
4,500
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
12489420B0361AA-280283301100
4,500
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
12489429B0361AA-290293401100
4,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
12489438B0361AA-300303501100
4,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-18
用途: 現場での雨天作業時
建設業・工事業

作業員に指定されて購入したのですが、こちらが良いそうです。
普段履く靴のサイズより0.5~1サイズ下でピッタリ(少しキツいくらいでも)の方が現場で足に力が入り、滑りにくいようです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする