曜日別特売

ハンドウィンチ(ウォームギア/脱着式ハンドル)

ハンドウィンチ(ウォームギア/脱着式ハンドル) - エスコ

標準ドラム
5/8”Hexドライブ付
※手動でのハンドル操作と電動ドリルを使用した操作の両方が可能です。
ブレーキ付
ギア比が高く、自動ブレーキのかかるウォームギア
工具無しで取り外し可能なハンドル付
ハイカーボンスチール製ギアは熱処理加工されていて長寿命。
ドライブシャフトにはメンテナンスフリーの永久潤滑ベアリング付
ドラムはハンドル操作が止まっている時には自動的に回転が停止します。

用途横引き・吊上げ用形状ドラム:単胴幅(mm)ドラム:80質量(kg)4.74引張強度(kg)907ドラム径Φ×幅W(mm)38×80寸法(mm×m)最大巻取長さ:7.0×13.7ギア比40:1内容量1台
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12490226EA989RD-36A
オープン
44,800
49,280(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする