曜日別特売

防災備蓄用7年保存缶詰 国産鶏の炙り焼き 保存食

防災備蓄用7年保存缶詰 国産鶏の炙り焼き 保存食 - サンズ

販売開始以来、多くの公共機関・大手企業で採用されている国内唯一の7年保存規格の惣菜缶詰。
国内有数の食品自主衛生管理認証工場(HACCP)の高い品質管理基準で製造
真空加圧製法(加熱滅菌処理)による抜群の安全性
耐食性に優れた独自2ピース型オールアルミ缶を採用し内容物の酸化を抑制
レトルトパウチの惣菜保存食と比較し、格段に長期安定性に優れています。
イージーオープン缶(カップ型)のため簡単に開封でき、どのようなシーンでも喫食することが可能です。

質量(g)80種類国産鶏の炙り焼き寸法(Φ×高さH)(mm)77×32原材料鶏肉(国産)、醤油、砂糖、みりん、唐辛子、野菜香味調味料/調味料(アミノ酸等)、香料、カラメル色素、酸味料、香辛料抽出物、(一部に大豆・乳成分・小麦・豚肉・ゼラチンを含む)保存期間(年)7栄養成分(1食80gあたり)エネルギー【127kcal】・タンパク質【13.6g】・脂質【6.0g】・炭水化物【4.7g】・食塩相当量【1.3g】内容量1箱(80g×48缶)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1249179166765
25,440
23,980
25,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする