testo(テストー)
針状中心温度計
ロングシャフトにK熱電対センサを採用したスティック型中心温度計
広い温度測定範囲に加え、応答速度が速いのが特長です。
用途
液体、やわらかいもの、粉体物質、気体の温度測定に最適
仕様
●応答速度/温度:t99=10秒(水中で)●精度/温度:±1℃(-50~+99.9℃範囲)、測定値の±1(その他の範囲)●測定範囲/温度:-50~+350℃(短時間なら+500℃)●分解能/温度:0.1℃
直径(Φmm)
プローブシャフト:プローブシャフト:3
バッテリー
単4電池×3
シャフト長さ(mm)
プローブ:プローブ:200、プローブシャフト先端:プローブシャフト先端:4
動作温度(℃)
0~+40
保管温度(℃)
-20~+70
バッテリー寿命
約1000時間
内容量
1セット
注意
※発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。
※品番に「校正証明書関連書類付き」を含む商品は個人での購入は不可となります。
※品番に「校正証明書関連書類付き」を含む商品は「校正証明書・トレーサビリティ体系図・検査成績書」が付属します。
※校正ポイントはメーカー規定ポイントとなります。(規定ポイントは仕様をご確認ください。)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
校正
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12502537
0560 9055(常温帯 校正証明書関連書類付)
常温帯(+10、+30、+50℃)
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12502546
0560 9055(表面温度 校正証明書関連書類付)
表面温度(+50、+100、+150、+200℃)
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12502555
0560 9055(冷蔵温度 校正証明書関連書類付)
冷蔵温度(0、+5、+10℃)
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12502571
0560 9055(冷凍温度 校正証明書関連書類付)
冷凍温度(-30、-20、-10℃)
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500