曜日別特売

コンパクト熱線式風速プローブ

コンパクト熱線式風速プローブ - testo(テストー)

温度に加えて気圧も測定するため自動的に空気密度補正された正確な風速測定が可能
調整データを記録するデジタルプローブを採用
コンパクト 熱線式風速プローブ は、ダクト内や給排気口の風速風量測定に最適です。

仕様●NTC(精度):±0.5 ℃●NTC(測定範囲):-20 ~ +70 ℃●NTC(分解能):0.1 ℃●絶対圧(精度):±3.0 hPa●絶対圧(測定範囲):+700 ~ +1100 hPa●絶対圧(分解能):0.1 hPa●風速-熱線式(精度):±(0.03 m/s + 測定値の 5%)●風速-熱線式(測定範囲):0 ~ +20 m/s●風速-熱線式(分解能):0.01 m/s測定範囲0~+20内容量1セット
注意
※発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。
※品番に「校正証明書関連書類付き」を含む商品は個人での購入は不可となります。
※品番に「校正証明書関連書類付き」を含む商品は「校正証明書・トレーサビリティ体系図・検査成績書」が付属します。
※校正ポイントはメーカー規定ポイントとなります。(規定ポイントは仕様をご確認ください。)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
校正
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
125023790635 1026(常温帯 校正証明書関連書類付)常温帯(+10、+30、+50℃)
110,400
109,800
120,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
125023880635 1026(中風速域 校正証明書関連書類付)中風速域(5、10、20m/s)
110,400
109,800
120,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
125023970635 1026(低風速域 校正証明書関連書類付)低風速域(1、5、10m/s)
110,400
109,800
120,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
125024060635 1026(冷蔵温度 校正証明書関連書類付)冷蔵温度(0、+5、+10℃)
110,400
109,800
120,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする