曜日別特売

Nポゼ 片手ザル(21型)

Nポゼ 片手ザル(21型) - アスベルNポゼ 片手ザル(21型) - アスベル

水切りに便利な取っ手付き。
銀イオンの力で抗菌、細菌の繁殖を防ぎます。

材質本体=PP質量(g)115幅(cm)31.3高さ(cm)10.7奥行き(cm)20.5内容量1個(1個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12511111A4321-19ホワイト
オープン
329
362(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
12511120A4321-11グリーン
オープン
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする