母の日カーネーション(メッセージカード付)

母の日カーネーション(メッセージカード付) - アルファ[販促]母の日カーネーション(メッセージカード付) - アルファ[販促]母の日カーネーション(メッセージカード付) - アルファ[販促]母の日カーネーション(メッセージカード付) - アルファ[販促]

オンラインショップの購入特典や店頭販売時のノベルティにぴったりのメッセージカード付きカーネーションです。

仕様メッセージカードでラッピングしたミニサイズのカーネーションです。材質カーネーション:布・PE、カード:上質紙寸法(cm)約13×6、カード展開時:約11×12.5内容量1組(100本)
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12511436MA1-0023M
10,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする