カーネーションスプレー(クリップタイプ)

カーネーションスプレー(クリップタイプ) - アルファ[販促]

「母の日」にふさわしい華やかな演出で売り場をアピール!

仕様鉄製クリップ付(枝先に厚さ6mmのものまでしっかり挟めるクリップが付いています)材質布・PE寸法(cm)27花径(cm)6内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12511348SP1-0050
200
149
164(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする