Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 5 mm 埋込型 5kHz

Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 5 mm 埋込型 5kHz - TELEMECANIQUE SENSORS
仕様
センサ技術 = 誘導
検出範囲 = 5 mm
出力機能 = NO
実装タイプ = 埋込型
材質 = PPSmm
動作温度 Min = -25℃
短絡過負荷保護 = mm
誘導型センサ XS7 15×32×8 - PBT - Sn5MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 2M
ケーブル長(m)2検出距離(mm)5電源電圧(V)12→24 DC保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12513929XS7F1A1DAL2
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする