TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 50 mm ねじの呼び M12 125Hz
仕様
センサ技術 = 超音波
出力機能 = NO
接続タイプ = M8
材質 = Ultem
動作温度 Min = -20℃
最大スイッチング周波数 = 125Hz
電源電圧(V)
12→24 DC
保護等級
IP67
本体形状
ネジ付きバレル
ねじの呼び
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12514200
XX512A1KAM8
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください