TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 非点滅 251kHz
検出距離(mm)
15
電源電圧(V)
264 AC/DC、240 AC/DC
保護等級
IP68
ねじの呼び
M30
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大AC電圧(V)
240
最大DC電圧(V)
264
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12513597
XS4P30MB230L1
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12513588
XS4P30MA230L01C
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください