TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 埋込型 4kHz
仕様
センサ技術 = 誘導
出力機能 = NO
接続タイプ = ケーブル接続済み<実装タイプ = 埋込型
材質 = ステンレススチール
動作温度 Min = -25℃
短絡過負荷保護 = あり℃
誘導型センサ XS5 M8-L51MM-STAINLESS-SN1.5MM-12 → 48 V dc - ケーブル 5 m
検出距離(mm)
1.5
電源電圧(V)
10→58 DC、12→48 DC
保護等級
IP67
ねじの呼び
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12513649
XS508B1DAL5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください