TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 洗浄 25Hz
仕様
センサ技術 = 静電容量型
デジタルスイッチング出力タイプ = PNP
実装タイプ = 洗浄
動作温度 Min = -25℃
出力開閉電流 = 200 mA
検出距離(mm)
10
接続
M12
電源電圧(V)
24 DC
保護等級
IP20
ねじの呼び
M30
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12514437
XT530B1PCM12
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください