アスベル
Nポゼ スライド式水きり D型
シンクスペースを広々使えます。
角が丸くシンクにフィットします。
40cm~56cmに伸縮可能です。
防サビ加工のクリアコート。
材質
本体=鉄(クロームメッキ+樹脂コーティング)、スベリ止め・抜け止め=塩化ビニル樹脂
幅(mm)
210
色
シルバー
高さ(mm)
84
質量(g)
513
奥行(mm)
415
内容量
1個(1個)
注意
※コーティングがはがれると錆びの原因となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12511095
A5516-18
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください