ランタス MC(保冷剤&バッグ付)

ランタス MC(保冷剤&バッグ付) - アスベル

汁モレを防ぐパッキン&ロックで、しっかりロック!カバンに入れても安心して持ち運び出来ます。
保冷バッグ・保冷剤2個付きです、暑い日も安心です。
仕切りが動くので、盛りつけしやすい。毎日変わるメニューにも、楽々対応出来ます。
フタに収納出来る、ホワイトの18.5cm箸付きです。また、ランチバッグ付きで荷物がスッキリまとまります。
フタを外せば、電子レンジに対応、また食洗機にも対応しているのでお手入れ簡単です。

シルバー食器洗浄機フタ・本体〇内容量1個(1個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
段数
幅(cm)
高さ(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12511138A3504-085141段22.7611.2
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
12511129A3505-085402段22.68.28
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする