日動工業
防雨ポッキン延長ブレーカ
防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用コード10mモデルです。
漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
質量(kg)
2.3
定格電圧(V)
100
コンセント個数
3
コンセント定格
15A/125V
コンセント形状
接地2Pキャップ付
定格電流(A)
15
漏電遮断器仕様
過負荷漏電保護兼用
保護等級
IPX3
電線長さ(m)
10
入力プラグ
ポッキンプラグ
電線仕様
SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)
漏電遮断:15
過負荷電流定格
15A
使用環境温度(℃)
-10~40
使用場所
屋内・屋外
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12508889
PBW-EK10T-S
¥
22,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください