曜日別特売

防雨ポッキン延長ブレーカ

防雨ポッキン延長ブレーカ - 日動工業防雨ポッキン延長ブレーカ - 日動工業防雨ポッキン延長ブレーカ - 日動工業防雨ポッキン延長ブレーカ - 日動工業防雨ポッキン延長ブレーカ - 日動工業防雨ポッキン延長ブレーカ - 日動工業防雨ポッキン延長ブレーカ - 日動工業

防雨ポッキン延長ブレーカ10mの過負荷漏電保護兼用10Aモデルです。
漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。

仕様屋内・屋外兼用質量(kg)2.3定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)10漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用保護等級IPX3電線長さ(m)10入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格10A使用環境温度(℃)-10~40コンセント3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12508871PBW-EK10T10A-S
23,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする