日動工業
プラグインポッキンブレーカ
プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用コード10m10Aモデルです。
漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様
屋内用
質量(kg)
2.08
定格電圧(V)
100
コンセント定格
15A/125V
コンセント形状
接地2P
定格電流(A)
10
漏電遮断器仕様
過負荷漏電保護兼用
電線長さ(m)
10
入力プラグ
ポッキンプラグ
電線仕様
SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)
漏電遮断:15
過負荷電流定格
10A
使用環境温度(℃)
0~35
コンセント
3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12508986
PIPB-EK10E10A-S
¥
22,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください