日動工業
プラグインポッキンブレーカ
プラコンインポッキンブレーカの漏電保護専用コード0.45mモデルです。
漏電ブレーカのみのモデルです。
全長(mm)
500
質量(g)
420
定格電圧(V)
100
コンセント定格
15A/125V
コンセント形状
接地2P
定格電流(A)
15
漏電遮断器仕様
漏電保護専用
電線長さ(m)
0.45
入力プラグ
ポッキンプラグ
電線仕様
SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)
漏電遮断:15
使用環境温度(℃)
0~35
使用場所
屋内
コンセント
3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12509047
PIPB-EBT-S
¥
16,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください