日動工業
プラグインポッキンブレーカ
プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用コード0.45m標準モデルです。
漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
全長(mm)
500
質量(g)
420
定格電圧(V)
100
コンセント定格
15A/125V
コンセント形状
接地2P
定格電流(A)
15
漏電遮断器仕様
過負荷漏電保護兼用
電線長さ(m)
0.45
入力プラグ
ポッキンプラグ
電線仕様
SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)
漏電遮断:15
過負荷電流定格
15A
使用環境温度(℃)
0~35
使用場所
屋内用
コンセント
3
特性
アース付
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12509020
PIPB-EKT-S
¥
17,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください