日動工業
プラグインポッキンブレーカ
プラコンインポッキンブレーカの漏電保護専用コード10mモデルです。
漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様
屋内用
質量(kg)
2.08
定格電圧(V)
100
コンセント定格
15A/125V
コンセント形状
接地2P
定格電流(A)
15
漏電遮断器仕様
漏電保護専用
電線長さ(m)
10
入力プラグ
ポッキンプラグ
電線仕様
SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)
漏電遮断:15
使用環境温度(℃)
0~35
コンセント
3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12509038
PIPB-EB10E-S
¥
20,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください