曜日別特売

スキャントロニクス CL4NX-J12 Plus

スキャントロニクス CL4NX-J12 Plus - SATO(サトー)

お客様の運用を止めない、真のユニバーサルプリンタが更に進化
3.5インチのカラーLCDでヘルプ動画再生機能搭載の4インチラベルプリンター
IoTを活用したリモート保守サービスSOS対応、予防保守機能で現場を止めない
最大外径282mmのロール紙の内蔵可能

合成シンボル
GS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar、Expanded Stacked Composite
注:GS1 DataBarはRSSのことです。
用途生産工場での製品管理ラベル、生産ラインでの機器保証書、スキー場や遊園地でのチケット、園芸店、ホームセンターでの花タグ等、様々なラベルの発行が可能です型式CL4NX-J12 Plus質量(kg)約15.1(用紙・リボン・オプション含まず)周波数(Hz)50/60規格環境規格:国際エネルギースタープログラムVer2.0、RoHS規制対応、ノイズ規格:VCCI B対応OSWindows OS 32bit: 10、Windows OS 64bit: 11 / 10 / Server2022 / Server2019 / Server2016消費電力ピーク時:190VA/180W(30%印字) 待機時:27VA/22W入力電圧(V)AC100~240±10%(フルレンジ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)271×457×321(突起物含まず)機能ガイダンス動画表示機能、LCD 30言語表示、清掃お知らせ機能、ヘッドチェック機能、カレンダ(オプション)、SNMPv3、パスワードロック、ロゴ・フォントダウンロード機能、LCD消灯機能、スタンバイ機能、ステータス返信機能インターフェース通信用:LAN 10BASE-T / 100BASE-TX (IPv4 / IPv6、SNMP v1~v3 MIB-II、FTP、NTP、LPR、DHCP、Http / Https)、USB2.0 Highspeed Type B、NFC、設定用:USB2.0 Highspeed Type A ※2ポートコード【2次元コード】QR コード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコードメモリー本体:最大679MB印字密度12dot/mm(305dpi)印字方式感熱/熱転写方式 兼用ラベルサイズ(mm)ロール:最大外径Φ265(Φ10インチ)印字速度最大 約355mm/秒(最大 14inch/秒)フォントビットマップフォント:英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48) / OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)、漢字:(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40[dot]) / 標準:JISX0208-1990 JIS 第1~第2水準 明朝 / ゴシック切替、拡張:JISX0213-2004 JIS 第1~第4水準 ゴシック / スケーラブルフォント:15 Scalable SATOFonts、 Multi-National Language Support(47Languages / Unicode)、 Single and Double Byte Fonts(Korean, Chinese, Japanese)バーコードUPC-A、UPC-E、JAN / EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC / EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、NECマトリックス2of5、MSI、カスタマバーコード、POSTNET、UPCアドオンコード、BOOKLAND 、USPSコード、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked保存環境-20~60℃/30~90%RH(ただし、結露無きこと)※サプライ製品は除く使用環境条件ラベル(ハクリ以外):0~40℃/30~80%RH 、ラベル(ハクリ):5~35℃/30~80%RH (ただし、結露無きこと。サプライ製品は除く)インク【インクリボン幅】39.5、45、59、76、84、92、102、111、128mm、【インクリボン(その他仕様)】巻き方向:表 / 裏巻き兼用、紙管レス、最大600m有効寸法(mm)【印字】幅104×長さ1500RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様【受信バッファ】バッファニアフル2.0MB、バッファフル2.95MB、1.0MBラベル巻き方向:表 / 裏巻き兼用、用紙厚さ:80~268μm、紙管内径76mm / 101mm、ファンフォールドラベル(折りラベル)の対応用紙寸法(mm)【幅(共通)】22~128(台紙含み25~131、【長さ】連続:6~1497、ティアオフ:17~1497、カッタ:17~1497、ハクリ:10~397(10~27は熱転写運用のみ)対応ソフトウェアラベル発行ソフトウェア:Multi LABELIST V5、Multi LABELIST V6内容量1台
注意
※ご購入間違いが無いよう、お客様のご使用環境につきまして、メーカーより納品先に確認のお電話をさせて頂く場合がございます。予めご了承ください。
※本体に半年のメーカー保証がついております。メーカーの無料サービスであるSOS接続・ユーザー登録方法により保証を延長する事が可能です。
※(保証の延長には申込みが別途必要です。)
全7種類を絞り込む
タイプ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12509510WWCLS2380簡易剥離+W-LAN簡易剥離+W-LAN(W/O COMBO) NB
オープン
604,000
664,400(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12509519WWCLS2210内部巻取内部巻取 NB
オープン
604,000
664,400(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12509528WWCLS2W50内部巻取+COMBO内部巻取+COMBO NB
オープン
624,000
686,400(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12509537WWCLS2W20内部巻取+USB内部巻取+USBケーブル付き NB
オープン
605,000
665,500(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12509546WWCLS2W30内部巻取+COMBO+RS232C内部巻取+COMBO+RS-232Cケーブル付き NB
オープン
633,000
696,300(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12509555WWCLS2W60内部巻取+COMBO+IEEE内部巻取+COMBO+IEEE1284ケーブル付き NB
オープン
633,000
696,300(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12509571WWCLS2W80内部巻取+W-LAN内部巻取+W-LAN(W/O COMBO) NB
オープン
642,000
706,200(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする