日動工業
防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ
防雨Lヘナポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用10Aタイプです。
Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。
漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様
屋内・屋外兼用
全長(mm)
950
質量(g)
600
定格電圧(V)
100
コンセント定格
15A/125V
コンセント形状
接地2Pキャップ付
定格電流(A)
10
漏電遮断器仕様
過負荷漏電保護兼用
保護等級
IPX3
電線長さ(m)
0.95
入力プラグ
Lヘナポッキンプラグ
電線仕様
SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)
漏電遮断:15
過負荷電流定格
10A
使用環境温度(℃)
-10~35
コンセント
3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12508916
PBWL-EKT10A-S
¥
18,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください