日動工業
防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ
防雨Lヘナポッキン延長ブレーカの漏電保護専用モデルです。
Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。
漏電ブレーカのみのモデルです。
全長(mm)
950
質量(g)
600
定格電圧(V)
100
コンセント個数
3
コンセント定格
15A/125V
コンセント形状
接地2Pキャップ付
定格電流(A)
15
漏電遮断器仕様
漏電保護専用
保護等級
IPX3
電線長さ(m)
0.95
入力プラグ
Lヘナポッキンプラグ
電線仕様
SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)
漏電遮断:15
使用環境温度(℃)
0~35
使用場所
屋内・屋外兼用
特性
防雨、アース付
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12508977
PBWL-EBT-S
¥
16,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください