日動工業
防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ
防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ10mの過負荷漏電保護兼用標準モデルです。
Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。
漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
コンセント
3
入力プラグ
Lヘナポッキンプラグ
電線仕様
SVCT2.0mm2×3芯
定格電圧(V)
100
仕様
屋内・屋外兼用
質量(kg)
2.3
コンセント定格
15A/125V
コンセント形状
接地2Pキャップ付
定格電流(A)
15
漏電遮断器仕様
過負荷漏電保護兼用
保護等級
IPX3
電線長さ(m)
10
電流(mA)
漏電遮断:15
過負荷電流定格
15A
使用環境温度(℃)
0~35
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線長さ(m)
コンセント
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12508898
PBWL-EK10T-S
10
3
¥
22,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください