TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 埋込型 5kHz
仕様
センサ技術 = 誘導
出力機能 = NO+NC
実装タイプ = 埋込型
材質 = PPS
動作温度 Min = -25℃
応答周波数 = 5 kHzkHz
誘導型センサXS4 M12 - L50 mm - 黄銅 - Sn4 mm - 12 → 24 V dc M12
検出距離(mm)
4
接続
M12
電源電圧(V)
12→24 DC
保護等級
IP67
ねじの呼び
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12513545
XS4P12PC410D
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください