TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 埋込型 5kHz
M8ステンレススチール製ボディDIN標準ねじ込み式バレルセンサ. XS1 M8シリーズ誘導型センサ. 円筒型M8 ステンレススチール IP67
仕様
センサ技術 = 誘導
デジタルスイッチング出力タイプ = PNP
長さ = 61mm
実装タイプ = 埋込型
動作温度 Min = -25℃
逆極性保護 = あり℃
接続
M12
電源電圧(V)
12→24 DC
本体形状
ネジ付きバレル
ねじの呼び
M8
最大DC電圧(V)
24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12511935
XS1M08PC410D
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください