TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 埋込型 5kHz
仕様
センサ技術 = 誘導
出力機能 = NO+NC<長さ = 50.2mm
実装タイプ = 埋込型
材質 = ステンレススチール
動作温度 Min = -25℃
短絡過負荷保護 = mm
誘導型センサ XS1 M8 - L50MM - STAINLESS-SN1.5MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 2M
ケーブル長(m)
2
検出距離(mm)
1.5
電源電圧(V)
10→36 DC、12→48 DC
ねじの呼び
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12513491
XS1M08PC410
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください