TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 埋込型 100Hz
検出距離(mm)
10
保護等級
IP67
ねじの呼び
M30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源電圧(V)
最大DC電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12513938
XSAV11373L05
10→58 DC、12→48 DC
58
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12513947
XSAV11373L10
10→58 DC、12→48 DC
58
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12513956
XSAV11373TF
10→58 DC、12→48 DC
58
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12513965
XSAV11801TF
20→264 AC/DC、24→210 DC、24→240 AC
264
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください