Telemecanique 誘導型センサ. Telemecaniques M30 Rotation Monitoringシリーズは、金属検出が必要なアプリケーションで使用するために開発・設計された近接センサです。これらTelemecanique OsiSense XSシリーズ円筒形誘導型近接センサは、60 mm までの金属物体の非接触検出用に設計されています。これらの製品は、埋込可能な黄銅ボディの LED ステータスディスプレイを備えています。各ボディには、 2 m の配線済みケーブルと逆極性保護機能が付いています。主に食品飲料業界の用途で使用されています。. どのように機能し、どこで使用できますか. 誘導型近接センサにはコイルと発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。このフィールドに金属が入力されると、振動振幅が変化します。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出されたユーザーと/又は対応する機器が表示されます。誘導型近接センサは、あらゆる産業での使用に適しています。一般的な用途には、食品 / 飲料産業、ロボット、工作機械、梱包、マテハンなどがあります。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。