TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 20 mm ねじの呼び M30 埋込型 500Hz
シリーズ = General Purposemm
M30. IP 68保護 LED状態表示 過負荷/短絡保護 ソリッドステートN / O出力
仕様
センサ技術 = 誘導
出力機能 = NC
実装タイプ = 埋込型
材質 = 真鍮製
動作温度 Min = -25℃
検出距離(mm)
20
接続
M12
電源電圧(V)
12→24 DC
保護等級
IP67、IP69K
ねじの呼び
M30
最大DC電圧(V)
24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12511908
XS1N30PB349D
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください