TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 22 mm ねじの呼び M30 非点滅 500Hz
仕様
センサ技術 = 誘導
出力機能 = NO<長さ = 66.1mm
実装タイプ = 非点滅
材質 = 真鍮ニッケルめっき
動作温度 Min = -25℃
最大スイッチング周波数 = 500Hz
誘導型センサXS6 M30 - L63 mm - 黄銅 - Sn22 mm - 12 → 48 V dc - ケーブル2 m
ケーブル長(m)
2
検出距離(mm)
22
電源電圧(V)
10→58 DC、12→48 DC
ねじの呼び
M30
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12513911
XS630B4PAL2
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください