ベタディスク シールはがし用 ハード

ベタディスク シールはがし用 ハード - ヤナセ(柳瀬)ベタディスク シールはがし用 ハード - ヤナセ(柳瀬)ベタディスク シールはがし用 ハード - ヤナセ(柳瀬)

従来のシールはがし(BDGM01)より耐久力が1.5倍!スピードも2倍!
ガラス・金属に貼ってあるシールを簡単に剥がします。
強力なシールも簡単に取ることが可能です。
インパクト軸で着脱がワンタッチです。

用途各種シールはがし用。軸径(Φmm)6.35(六角軸)幅(mm)12ブラック質量(g)48タイプハード最高回転数(min-1[r.p.m])4000軸長(mm)30サイズ(mm)52×50×50外径(mm)Φ50内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12516090BDGM02
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする