曜日別特売

持ち手付免税店用ポリ袋

持ち手付免税店用ポリ袋 - 伊藤忠リーテイルリンク持ち手付免税店用ポリ袋 - 伊藤忠リーテイルリンク持ち手付免税店用ポリ袋 - 伊藤忠リーテイルリンク持ち手付免税店用ポリ袋 - 伊藤忠リーテイルリンク持ち手付免税店用ポリ袋 - 伊藤忠リーテイルリンク

剥がすと元の状態には戻らず文字が残る為、開封や改ざん跡を容易に発見できます。

用途免税対象となる消耗品等を販売する際に。材質LDPE種類手抜き袋入数(枚)50持ち手内容量1袋(50枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
サイズ
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12517447MPSK3500.08S42080
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
12517456MPMK4500.09M50080
オープン
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
12517465MPLK5500.1L600100
オープン
8,098
8,908(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする