伊藤忠リーテイルリンク
折り畳みコンテナ
簡易式の折りたたみコンテナです。
用途
物の整理や保管に。
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
容量(L)
30
最大積載段数
3段
折りたたみ時高さ(mm)
約60
有効内寸法(mm)
約幅445×奥行320×高さ220
許容質量(kg)
12
フタの有無
なし
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸:470×350×240
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12517438
IRFC-1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください