曜日別特売

KSサインコーン

KSサインコーン - 京都スペーサーKSサインコーン - 京都スペーサーKSサインコーン - 京都スペーサー

カラーコーン(三角コーン、パイロン)の上端に被せて使用する安全対策ツールです。
チェーンを上下2段に張ることで、視認性が従来品の2倍に向上。金属製の支柱は、風の抵抗でも倒れづらいフォルムに仕上げました。
案内板や注意喚起の掲示物を吊り下げるフックを標準装備しているので、お好みのカスタマイズにより、安全へ誘うメッセージや通告がより鮮明に分かりやすくアピールできます。
雪深いエリアでの使用時も、「KSサインコーン」の上段チェーンは埋没しづらい副次的効果も発揮、労働災害防止対策に。

用途
建築土木現場の安全対策用ツール
労働災害防止対策に。
仕様設置間隔:2.5m以内質量(g)800全高(mm)620仕上溶融亜鉛メッキ内容量1箱(10本)
注意
※組立の際は、スパナ、メガネレンチ、ソケットレンチなど 「#17」 のナットを締める工具をご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12519197162x630
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする