曜日別特売

メッシュの安全反射ベスト

メッシュの安全反射ベスト - AFF WAREメッシュの安全反射ベスト - AFF WAREメッシュの安全反射ベスト - AFF WAREメッシュの安全反射ベスト - AFF WAREメッシュの安全反射ベスト - AFF WAREメッシュの安全反射ベスト - AFF WAREメッシュの安全反射ベスト - AFF WAREメッシュの安全反射ベスト - AFF WARE

メッシュ調タスキ型反射ベストです。面ファスナーテープでサイズの調整が可能です。
メッシュタイプで通気性に優れています。
70mm幅の反射テープ仕様となります。

用途夜間の警備や作業、歩行に。材質ポリエステルメッシュ、PVCテープ着丈(cm)約55内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12516668AFF-AHB002-ORオレンジ
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
12516677AFF-AHB002-GRグリーン
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
12516686AFF-AHB002-BKブラック
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
12516695AFF-AHB002-BLブルー
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする