曜日別特売

フードコンテナー 小 2段セット

フードコンテナー 小 2段セット - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

お餅、おにぎり、パン類の保管に。
フードコンテナー小(本体+フタ)セットです
業務用からご家庭まで幅広く利用できます
餅箱や麺、おにぎりの一時保存などに便利です
水に強く、丈夫で軽くお手入れ簡単です
プラスチック製ならではの良さを備えたフードコンテナーです

セット内容本体×2、フタ×1材質ポリプロピレンベージュ質量(g)1480幅(cm)33.5高さ(cm)7.5奥行き(cm)54内容量1セット(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12517316-
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする