曜日別特売

フルデジタルインバーター制御直流アーク溶接機 ライトアーク

フルデジタルインバーター制御直流アーク溶接機 ライトアーク - IKURATOOLS(育良精機)フルデジタルインバーター制御直流アーク溶接機 ライトアーク - IKURATOOLS(育良精機)

電撃防止機能:無負荷時に電圧を低減し安全性を高めます。
アークスタート(A):溶接開始時の出力電流を短時間上げ、アークスタート性を向上させます。
アークフォース(A):アーク溶接棒の溶着およびアーク切れを低減させ、アークの安定性を高めます。
ダウンスロープ(S):アークスタート電流から溶接電流へ向かう時間を設定します。
精密エリアに粉塵が入りにくくなり耐久性が向上。

用途粉塵・鉄粉に強い。小型・軽量で機動性アップ。アークの安定性抜群。質量(kg)11入力容量12.0KVA/8.5KW定格入力電圧(V)単相200定格出力電流(A)250外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×460×326周波数50/60HZ定格入力電流(A)60定格使用率(%)0.3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12519145ISK-LS250S
175,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーク溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする