即席つけもの器 マミー

即席つけもの器 マミー - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

手軽に漬けられる即席漬物器です。
おもしが要らないから誰でも簡単に漬けることができます。
つまみを回して押し付ける仕様です.
つまみを回しても上下しないので冷蔵庫の棚にもすっきり
フタのロックはワンタッチ式フック

材質本体・フタ・つまみ:ポリスチレン、ばね:ステンレスグリーン容量(mL)800質量(g)225直径(Φcm)12.5高さ(cm)12内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12517255-
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする