シンワ測定
丸ノコガイド定規 たためるエルアングル Next
ロングサイズ:3×6板の勾配切りが一発でできる。
たためる+高精度:コンパクトさと高精度を両立しました。
用途
勾配切りに
仕様
寸勾配調整範囲:左3寸勾配/右10寸勾配(返し勾配)
材質
本体:アルミ ガイド面:ステンレス 保護キャップ、角度指示いた:ABS樹脂 ツマミねじ:ステンレス、真鍮 ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂
高さ(mm)
突き当て:突き当て:15
直角度(mm)
1,100につき1.1以下
目盛
1.2mm
角度調整範囲
75~135°°
製品質量(g)
1450
本体サイズ(mm)
1,417×345×73(たたんだ時巾100)
竿寸法(mm)
1,417×100×7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12516081
73127
¥
15,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください