曜日別特売

ボルトナットキャップ

ボルトナットキャップ - ラクテムボルトナットキャップ - ラクテムボルトナットキャップ - ラクテムボルトナットキャップ - ラクテムボルトナットキャップ - ラクテムボルトナットキャップ - ラクテムボルトナットキャップ - ラクテムボルトナットキャップ - ラクテム

ボルト・ナットに被せて保護するカバーキャップです。
安全面、また固定後の識別にも有効です。
M4~20まで、各サイズ3色よりお選びいただけます。

用途ボルト・ナット部の保護キャップとして。材質(本体)PE内容量1セット(10個)
注意
※M5までは丸形状、M6以降は六角形状になります。
※取付側の六角対辺寸法によっては緩い場合があります。
※緩い場合にはテープ等で調整しご使用ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
寸法H(mm)
寸法S(mm)
適合ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12518856BNCPB497M4
オープン
349
384(税込)
当日出荷
12518865BNCPW497M4
オープン
349
384(税込)
当日出荷
12518881BNCPG497M4
オープン
349
384(税込)
5日以内出荷
12518890BNCPB5108M5
オープン
239
263(税込)
当日出荷
12518899BNCPW5108M5
オープン
239
263(税込)
5日以内出荷
12518908BNCPG5108M5
オープン
239
263(税込)
5日以内出荷
12518917BNCPB6六角1410M6
オープン
259
285(税込)
5日以内出荷
12518926BNCPW6六角1410M6
オープン
259
285(税込)
6日以内出荷
12518935BNCPG6六角1410M6
オープン
259
285(税込)
5日以内出荷
12518951BNCPB8六角1513M8
オープン
309
340(税込)
5日以内出荷
12518960BNCPW8六角1513M8
オープン
309
340(税込)
5日以内出荷
12518969BNCPG8六角1513M8
オープン
309
340(税込)
5日以内出荷
12518978BNCPB10六角2017M10
オープン
359
395(税込)
5日以内出荷
12518987BNCPW10六角2017M10
オープン
359
395(税込)
5日以内出荷
12518996BNCPG10六角2017M10
オープン
359
395(税込)
5日以内出荷
12519005BNCPB12六角2219M12
オープン
389
428(税込)
5日以内出荷
12519021BNCPW12六角2219M12
オープン
389
428(税込)
5日以内出荷
12519030BNCPG12六角2219M12
オープン
389
428(税込)
5日以内出荷
12519039BNCPB16六角3024M16
オープン
519
571(税込)
5日以内出荷
12519048BNCPW16六角3024M16
オープン
519
571(税込)
5日以内出荷
12519057BNCPG16六角3024M16
オープン
519
571(税込)
5日以内出荷
12519066BNCPB20六角4030M20
オープン
739
813(税込)
5日以内出荷
12519075BNCPW20六角4030M20
オープン
739
813(税込)
5日以内出荷
12519091BNCPG20六角4030M20
オープン
739
813(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする