曜日別特売

ダイヤルヘルメットホルダー

ダイヤルヘルメットホルダー - DAYTONA(デイトナ)ダイヤルヘルメットホルダー - DAYTONA(デイトナ)ダイヤルヘルメットホルダー - DAYTONA(デイトナ)ダイヤルヘルメットホルダー - DAYTONA(デイトナ)ダイヤルヘルメットホルダー - DAYTONA(デイトナ)ダイヤルヘルメットホルダー - DAYTONA(デイトナ)ダイヤルヘルメットホルダー - DAYTONA(デイトナ)

ダイヤル式なのでカギが増えないヘルメットホルダー。
スマートに取り付けが可能な車種専用設計。ボルトオンで取付可能。
純正ライクな見た目で、車両の雰囲気を崩さない。
解錠する数字は任意で変更可能。2ダイヤルロック式。
ダイヤルリングの数字が見えなくても、リングの突起とボタンの数字を合わせれば解錠可能。数字をあわせれば、解錠はワンプッシュ。
【適合車種】
SV650/X(16-24) [2BL-VP55B/8BL-VP55E]

用途
適合車種:SV650/X(16-24) [2BL-VP55B/8BL-VP55E]
ダイヤル式でカギが増えないヘルメットホルダー
車種専用設計でボルトオンで簡単装着
純正のような見た目で車両の雰囲気を崩さない
手間を掛けずに、手軽にヘルメット盗難対策
適合SV650/X(16-24) [2BL-VP55B/8BL-VP55E]内容量1セット
注意
※ 駐車中のヘルメットの盗難を抑止する商品です。ホルダーにヘルメットを装着したままの走行は危険ですのでお止めください。
※ この商品は盗難やイタズラを抑止するものであり、完全な盗難防止を保証するものではありません。
※ この商品に装着した物の盗難、紛失、脱落、破損、故障に関しましては一切補償いたしかねます。あらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1251825149695
4,900
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする