曜日別特売

チャック付きポリ袋0.08mm 食品衛生法対応

チャック付きポリ袋0.08mm 食品衛生法対応 - 伊藤忠リーテイルリンクチャック付きポリ袋0.08mm 食品衛生法対応 - 伊藤忠リーテイルリンクチャック付きポリ袋0.08mm 食品衛生法対応 - 伊藤忠リーテイルリンクチャック付きポリ袋0.08mm 食品衛生法対応 - 伊藤忠リーテイルリンクチャック付きポリ袋0.08mm 食品衛生法対応 - 伊藤忠リーテイルリンクチャック付きポリ袋0.08mm 食品衛生法対応 - 伊藤忠リーテイルリンクチャック付きポリ袋0.08mm 食品衛生法対応 - 伊藤忠リーテイルリンクチャック付きポリ袋0.08mm 食品衛生法対応 - 伊藤忠リーテイルリンク
(1件のレビュー)

フィルム厚0.08mmのチャック付ポリエチレン袋です。食品衛生法試験適合品です。

用途日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。材質低密度ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.08入数(枚)100内容量1袋(100枚)
全10種類を絞り込む
寸法(幅×チャック下)(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
寸法(幅×チャック下)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12517621CHB80-AB9サイズ50×70
オープン
169
186(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月26日
12517630CHB80-BA8サイズ60×85
オープン
209
230(税込)
当日出荷
12517639CHB80-CB8サイズ70×100
オープン
259
285(税込)
当日出荷
12517648CHB80-DA7サイズ85×120
オープン
309
340(税込)
当日出荷
12517657CHB80-EB7サイズ100×140
オープン
409
450(税込)
当日出荷
12517666CHB80-FA6サイズ120×170
オープン
539
593(税込)
当日出荷
12517675CHB80-GB6サイズ140×200
オープン
649
714(税込)
当日出荷
12517691CHB80-HA5サイズ170×240
オープン
869
956(税込)
当日出荷
12517700CHB80-IB5サイズ200×280
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
12517709CHB80-JA4サイズ240×340
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-25
用途: 現場作業などで
株式会社ユニテックス不動産業

小さなビスをなくさないように一時保管するときに使用
枚数も多いので手軽に使えて便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする