曜日別特売

チャック付きポリ袋

チャック付きポリ袋 - 伊藤忠リーテイルリンクチャック付きポリ袋 - 伊藤忠リーテイルリンクチャック付きポリ袋 - 伊藤忠リーテイルリンクチャック付きポリ袋 - 伊藤忠リーテイルリンクチャック付きポリ袋 - 伊藤忠リーテイルリンク
(1件のレビュー)

様々な用途に使えるチャック袋。開封口は段ズレ仕様だから開けやすい。

用途小物整理や薬袋に。材質ポリエチレン透明種別B5厚さ(mm)0.04入数(枚)100寸法(幅×チャック下)(mm)200×280内容量1袋(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅×チャック下)(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12517490IRLM-ZBT9200×2800.04
オープン
579
637(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-23
用途: 調剤
医療・福祉・介護関連業

とても良いです。使いやすいです。柔らかく入れやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする