伊藤忠リーテイルリンク
チャック付きポリ袋マット印刷付
書き込めるライン付きのチャック袋です。
用途
小物整理や薬袋に。
材質
低密度ポリエチレン(LDPE)
厚さ(mm)
0.04
色
透明
入数(枚)
100
寸法(幅×チャック下)(mm)
200×280
見出し枠
あり
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12517481
IRLM-ZBM9
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください