曜日別特売

チャック付きポリ袋0.04mm 食品衛生法対応

チャック付きポリ袋0.04mm 食品衛生法対応 - 伊藤忠リーテイルリンクチャック付きポリ袋0.04mm 食品衛生法対応 - 伊藤忠リーテイルリンクチャック付きポリ袋0.04mm 食品衛生法対応 - 伊藤忠リーテイルリンクチャック付きポリ袋0.04mm 食品衛生法対応 - 伊藤忠リーテイルリンクチャック付きポリ袋0.04mm 食品衛生法対応 - 伊藤忠リーテイルリンクチャック付きポリ袋0.04mm 食品衛生法対応 - 伊藤忠リーテイルリンクチャック付きポリ袋0.04mm 食品衛生法対応 - 伊藤忠リーテイルリンクチャック付きポリ袋0.04mm 食品衛生法対応 - 伊藤忠リーテイルリンク
(2件のレビュー)

フィルム厚0.04mmのチャック付ポリエチレン袋です。食品衛生法試験適合品です。

用途日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。材質低密度ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.04入数(枚)100内容量1袋(100枚)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅×チャック下)(mm)
厚さ(mm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12517499CHB40-A50×700.04B9サイズ
オープン
81
89(税込)
当日出荷
12517508CHB40-B60×850.04A8サイズ
オープン
119
131(税込)
当日出荷
12517517CHB40-C70×1000.04B8サイズ
オープン
129
142(税込)
当日出荷
12517526CHB40-D85×1200.04A7サイズ
オープン
169
186(税込)
当日出荷
12517535CHB40-E100×1400.04B7サイズ
オープン
189
208(税込)
当日出荷
12517551CHB40-F120×1700.04A6サイズ
オープン
289
318(税込)
当日出荷
12517560CHB40-G140×2000.04B6サイズ
オープン
379
417(税込)
当日出荷
12517569CHB40-H170×2400.04A5サイズ
オープン
529
582(税込)
当日出荷
12517578CHB40-I200×2800.04B5サイズ
オープン
539
593(税込)
当日出荷
12517587CHB40-J240×3400.04A4サイズ
オープン
829
912(税込)
当日出荷
12517596CHB40-K280×4000.04B4サイズ
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
12517605CHB40-L340×4800.04A3サイズ
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-29
用途: 書類袋
みはし医院医療・福祉・介護関連業

書類を提出するときに、このチャック付きポリ袋での提出を勧められています。今迄は、100均ショップなどで購入していましたが、枚数が段々減ってきており、それなら「まとめ買い」の法が良いだろうという事で購入。安価ですが、使い勝手は良いです。

2025-06-11
用途: 納品書入れとして利用
株式会社トミヤ医療・福祉・介護関連業

使い方としては特殊かもしれませんが当社で発行している納品書のサイズとぴったりで雨が降っていても濡れる心配もなく汚れる心配もないので
重宝しています
価格の方も、最近の物価高の影響で値上げ・値上げを繰り返し高くなっている中では箱単位で買えば他社の商品よりも多少割安かと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする