伊藤忠リーテイルリンク
大容量規格袋 平袋 透明色
透明性に優れたツルツルとした質感の大型ポリ袋です。
用途
大きな物を保管するときのホコリよけ、梱包、養生に
材質
低密度ポリエチレン(LDPE)
厚さ(mm)
0.024
色
透明
種類
平袋
入数(枚)
20
内容量
1袋(20枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12517788
LLKI-50
500
700
50
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12517797
LLKI-65
650
800
65
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください