曜日別特売

LD規格袋紐付0.02mm 食品衛生法対応

LD規格袋紐付0.02mm 食品衛生法対応 - 伊藤忠リーテイルリンクLD規格袋紐付0.02mm 食品衛生法対応 - 伊藤忠リーテイルリンクLD規格袋紐付0.02mm 食品衛生法対応 - 伊藤忠リーテイルリンクLD規格袋紐付0.02mm 食品衛生法対応 - 伊藤忠リーテイルリンクLD規格袋紐付0.02mm 食品衛生法対応 - 伊藤忠リーテイルリンクLD規格袋紐付0.02mm 食品衛生法対応 - 伊藤忠リーテイルリンクLD規格袋紐付0.02mm 食品衛生法対応 - 伊藤忠リーテイルリンクLD規格袋紐付0.02mm 食品衛生法対応 - 伊藤忠リーテイルリンク

食品衛生法対応のLDPE(ツルツルタイプ)の規格袋です。サイズは10~20号、紐付き/紐なしの豊富なラインナップで、ご使用用途に合わせて選択いただけます。化粧箱タイプで保管にも便利。

用途食品の分類や保管等に材質LLDPE入数(枚)100厚さ(mm)0.02内容量1袋(100枚)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
幅(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12517980LDKH20-10101802700.02
オープン
199
219(税込)
6日以内出荷
返品不可
12517989LDKH20-11112003000.02
オープン
229
252(税込)
6日以内出荷
返品不可
12517998LDKH20-12122303400.02
オープン
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
12518007LDKH20-13132603800.02
オープン
379
417(税込)
6日以内出荷
返品不可
12518016LDKH20-14142804100.02
オープン
419
461(税込)
6日以内出荷
返品不可
12518025LDKH20-15153004500.02
オープン
529
582(税込)
10日以内出荷
返品不可
12518041LDKH20-16163404800.02
オープン
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
12518050LDKH20-17173605000.02
オープン
679
747(税込)
6日以内出荷
返品不可
12518059LDKH20-18183805300.02
オープン
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
12518068LDKH20-19194005500.02
オープン
849
934(税込)
6日以内出荷
返品不可
12518077LDKH20-20204606000.02
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする