HD規格袋 0.007mm

HD規格袋 0.007mm - 伊藤忠リーテイルリンクHD規格袋 0.007mm - 伊藤忠リーテイルリンクHD規格袋 0.007mm - 伊藤忠リーテイルリンクHD規格袋 0.007mm - 伊藤忠リーテイルリンクHD規格袋 0.007mm - 伊藤忠リーテイルリンクHD規格袋 0.007mm - 伊藤忠リーテイルリンクHD規格袋 0.007mm - 伊藤忠リーテイルリンク

薄手のポリ袋です。

用途部品や小物の収納や保管、分類など材質高密度ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.007透明入数(枚)200内容量1袋(200枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12517727HKN-100718027010
オープン
159
175(税込)
6日以内出荷
返品不可
12517736HKN-110720030011
オープン
179
197(税込)
6日以内出荷
返品不可
12517745HKN-120723034012
オープン
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
12517761HKN-130726038013
オープン
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
12517770HKN-140728041014
オープン
379
417(税込)
6日以内出荷
返品不可
12517779HKN-150730045015
オープン
419
461(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする